Zestaw bitów
Zestaw bitów 10 mm, 47 szt.
ZESTAW BITOW 10MM, 47 ELEMENTOW.
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przykłady zastosowań: Końcówki TX i wielozębne do śrub głowic cylindrów w silnikach marki Fiat, VW i producentów japońskich.
Zestaw dostarczany jest w metalowej kasecie z wkładka piankową. W skład zestawu wchodzą 2 adaptery.
Zawartość: 47 szt.
- 8 bitów TX z otworem, 10 mm, długość 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 bitów TX, 10 mm, długość 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 bitów do gniazd sześciokątnych, 10 mm, długość 30 mm
Rozmiary 5, 6, 7, 8, 10
- 5 bitów wielozębnych, 10 mm, długość 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 bity wielozębne, 10 mm, długość 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 x bit TX, 10 mm, długość 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 x bit TX, 10 mm, długość 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 bity PH, 10 mm, długość 30 mm
PH 2, 3
- 1 adapter do klucza z grzechotką 1/2"
- 1 adapter do klucza grzechotką 3/8”
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 47 szt |
METBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-(096512 470)
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.