Zestaw dużych wybijaków
Zestaw wielkowymiarowych wybijaków
ZESTAW WYBIJAKOW FI8-16 MM NEW
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość:
- Wybijak, długość 230 mm, Ø 8 mm
- Wybijak, długość 240 mm, Ø 10 mm
- Wybijak, długość 260 mm, Ø 12 mm
- Wybijak, długość 280 mm, Ø 14 mm
- Wybijak, długość 290 mm, Ø 16 mm
2-elementowy uchwyt o ergonomicznym kształcie
- Bezpieczny chwyt
- Praca bez wysiłku
Ochrona przed drganiami
Uchwyt pochłania drgania podczas uderzania
Osłona przed uderzeniem
Zapobiega urazom dłoni
Wykonane z odprężanej stali narzędziowej
Duża trwałość
Twardość końcówki roboczej: 54 – 58 HRC
Twardość głowicy udarowej: 38 – 46 HRC
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 5 szt |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.