Zestaw kluczy nasadowych i bitów 1/4" - 32 sztuki
Zest. kl. nas. wieloprof. MULTI 1/4 cala 34 szt.
ZEST.KL.NASAD.1/4 NEW
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość: 34 szt.
- 1 dźwignia z grzechotką
- 1 przedłużenie kątowe 25 mm
- 1 przedłużenie 150 mm
- 1 przedłużenie elastyczne 150 mm
- 1 przegub Kardana
- 1 uchwyt wkrętaka 1/4 cala
- 1 adapter z uchwytem szybkowymiennym
- 12 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:
4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 bity PH:
PH 1, PH 2, PH 3;
- 4 bity do gniazd sześciokątnych:
3, 4, 5, 6 mm
- 7 bitów TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
- 1 bit płaski:
0,8 x 5,5
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 34 szt |
Szerokość x wysokość x głębokość | 225 x 35 x 110 mm |
FMINRT-(F.096501434)-215X105X30MM
ZEBRAJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.