Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala

Zestaw kl. nasad. 1/4 cala, 32 el.
ZESTAW KL-NASADOWYCH 1/4CALA- 32 CZESCI
ZEBRA

Nr art. 096501432
EAN 4050382118066

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

32-elementowy zestaw kluczy 1/4 cala do zastosowań uniwersalnych, z dźwignią zmiany kierunku.

Pokrętło z grzechotką z blokadą narzędzi za pomocą przycisku umożliwia szybką wymianę narzędzi



Zawartość: 32 sztuki


  • 1 dźwignia z grzechotką

  • 1 przedłużenie kątowe 25 mm

  • 1 przedłużenie 150 mm

  • 1 przedłużenie elastyczne 150 mm

  • 1 przegub Kardana

  • 1 uchwyt wkrętaka 1/4 cala

  • 12 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:
  • 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • 3 końcówki klucza nasadowego PH: PH 1, PH 2, PH 3

  • 3 końcówki klucza nasadowego do gniazd sześciokątnych: 4, 5, 6 mm

  • 7 końcówek kluczy nasadowych TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

  • 1 płaska końcówka klucza nasadowego 0,8x5,5
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wyposażania wózków warsztatowych, skrzynek ORSY BULL, wnętrz pojazdów oraz systemów regałowych ORSY.

Ilość elementów w zestawie

32 szt

Szerokość x wysokość x głębokość

225 x 35 x 110 mm

Zawiera Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala:
1 x
Wkrętak 1/4 cala

REKOJESC WKRETAKA 1/44-KT. 225MM

ZEBRA
Opis:
Długość ostrza: 110 mm
Końcówka jednoelementowa
Ilość: 1 x
1 x
Pokrętło grzechotką 1/4 cala

POKRETLO 1/4 Z BLOKADA KL.NASADOW.

ZEBRA
Opis:
Długość: 135 mm
Dźwignia zmiany kierunku
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4-SW 4 -NISKA - 6-KATNA

ZEBRA
Opis:
4 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW5

ZEBRA
Opis:
5 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA WYSOKA SZES. 6 1/4

ZEBRA
Opis:
6 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 7 6.KT NISKA

ZEBRA
Opis:
7 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW8-NISKA

ZEBRA
Opis:
8 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4

ZEBRA
Opis:
9 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA

ZEBRA
Opis:
10 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4SW11-6KT.

ZEBRA
Opis:
11 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
12 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
13 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT.

ZEBRA
Opis:
14 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW5.5 6.KT -NISKA

ZEBRA
Opis:
5,5 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka kątowa 1/4 cala

ANGLEXT-1/4IN-L25MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 25 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/4 cala

PRZEDLUZKA 1/4 L=152 MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 152 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/4

PRZEDŁ.ELAST. 1/4 4 -KŠT

ZEBRA
Opis:
Długość: 150 mm
Elastyczny
Ilość: 1 x
1 x
Przegub Kardana 1/4

PRZEGUB KATOWY 1/4

ZEBRA
Opis:
Czworokąt zewnętrzny
Z zatrzymywanym przegubem służącym utrzymaniu ustalonego położenia
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

S NASADKA 1/4 TX10

ZEBRA
Opis:
TX10
Do śrub TX
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

NASADKA T-WEW 15 1/4

ZEBRA
Opis:
TX15
Do śrub TX
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

NASADKA T-WEW 20 -1/4

ZEBRA
Opis:
TX20
Do śrub TX
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

NASADKA 1/4 TX25

ZEBRA
Opis:
TX25
Do śrub TX
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

NASADKA -1/4IN-INTX-TX27

ZEBRA
Opis:
TX27
Do śrub TX
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

NASADKA TX T30 1/4

ZEBRA
Opis:
TX30
Do śrub TX
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

BIT 1/4 - TX40

ZEBRA
Opis:
TX40
Do śrub TX
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4

NASADKA 1/4 INBUS SW 4

ZEBRA
Opis:
4 mm
Do gniazda sześciokątnego, metrycznego
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4

NASADKA 1/4 INBUS SW 5

ZEBRA
Opis:
5 mm
Do gniazda sześciokątnego, metrycznego
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4

NASADKA 1/4 INBUS SW 6

ZEBRA
Opis:
6 mm
Do gniazda sześciokątnego, metrycznego
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4

GROT 1/4 - 5,5X1 L= 28 MM

ZEBRA
Opis:
1,0 x 5,5 mm
Płaskie
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4

GROT PH1/ FORMA D

ZEBRA
Opis:
PH1
PH
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4

GROT 1/4 - PH2

ZEBRA
Opis:
PH2
PH
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4

NASADKA 1/4 H3 DL 28MM

ZEBRA
Opis:
PH3
PH
Ilość: 1 x
Pianka sztywna
1 x
Pianka sztywna

FMINRT-(F.096501432)-215X105X30MM

ZEBRA
Opis: Utrzymywanie zawartości
Ilość: 1 x
1 x
Kasetka metalowa

METALOWA KASETA 220X110X35MM

Opis: Rozmiar 1
Ilość: 1 x