Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw narzędzi akumulatorowych BS 12-A/TG 12-A z pudełkiem z bitami

Zestaw urządzeń akumulatorowych BS 12-A/TG 12-A, pudełko z bitami 31 szt.
ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI (BS12-A)(TG 12-A)
MASTER

Nr art. 5700120001

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw narzędzi akumulatorowych BS 12-A/TG 12-A z pudełkiem z bitami

Nr art. 5700120001

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.

W : aktualnie dostępne sztuka / sztuk szt.

Pokaż dostępność w sklepie stacjonarnym Würth

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zestaw urządzeń 12 V w praktycznym systemowym kufrze narzędziowym, zawierający wiertarkę, przecinarkę, ładowarkę, dwa akumulatory 2 Ah, pudełko z 31 bitami oraz różne tarcze tnące.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Zawiera Zestaw narzędzi akumulatorowych BS 12-A/TG 12-A z pudełkiem z bitami:

 
Ilość
Produkt
Opis
Zestaw bitów C 6,3 (1/4) 31 szt. z uchw. bitów
1 x
Zestaw bitów C 6,3 (1/4) 31 szt. z uchw. bitów BIT-MIX-SORT-31PCS
Opis: Practical bit box with all conventional bits and bit holders
Ilość: 1 x
Tarcza tnąca do stali szlachetnej Speed Plus
2 x
Tarcza tnąca do stali szlachetnej Speed Plus TARCZA ZEBRA CIECIA A2.76X1.0X10.0 ZEBRA
Nr art. 0664130761
Opis: Especially for thin-walled pipes and profiles, thin metal sheets, bodywork panels etc.
Ilość: 2 x
Tarcze tnące z węglikiem
1 x
Tarcze tnące z węglikiem TARCZA-DIAMENTOWA-TC-1,8-DR10,0-D76MM
Nr art. 0667410076
Opis: The disc's specially designed carbide granulate ensures not only excellent durability, but also rapid cuts with the angle grinder.
Ilość: 1 x
Systemowa kaseta 8.4.2
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2 KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA
Nr art. 5581011000
Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
Wkrętarka akumulatorowa BS 12-A
1 x
Wkrętarka akumulatorowa BS 12-A WIERTAR.-WKRĘT-(BS12-A)-CASE BEZ AKU MASTER
Nr art. 570011101
Opis: Niezwykle kompaktowa, mocna wiertarko-wkrętarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym 12 V. Doskonała do wszystkich lekkich zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem. Możliwość wyboru pojemności akumulatora za pomocą polecenia WYBIERZ POJEMNOŚĆ.
Ilość: 1 x
Szlifierka akumulatorowa TG 12-A
1 x
Szlifierka akumulatorowa TG 12-A SZLIF. KĄTOWA BEZ AKKU-(TG12-A) MASTER
Nr art. 570012001
Opis: Bardzo kompaktowy i praktyczny przecinak 12 V do wszelkich rodzajów cięcia, przy których ważna jest szybkość. Możliwość wyboru pojemności akumulatora za pomocą polecenia WYBIERZ POJEMNOŚĆ.
Ilość: 1 x
Ładowarka 12 V AL 30-LI
1 x
Ładowarka 12 V AL 30-LI ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW (AL30-LI)
Nr art. 5700896
Opis: Odpowiednia ładowarka do akumulatora LI 10,8 V i 12 V.
Ilość: 1 x
Akumulator do urządzeń firmy Würth Litowo-jonowy, 12 V
2 x
Akumulator do urządzeń firmy Würth Litowo-jonowy, 12 V AKUMULATOR-LIION-12V/2,0AH
Opis:
2 Ah
Kompaktowy akumulator 12 V
Ilość: 2 x