Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów

Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Zestaw pierścieni zabezpieczających wał

Zestaw pierścieni zabezpieczających wał
ZESTAW PIERŚCI.OSADCZYCH DIN 471,1051SZT

Nr art.: 5988043800

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw pierścieni zabezpieczających wał

Nr art.: 5988043800

Ceny dostępne po zalogowaniu

Liczba

OP

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

System case assortment with wall clocks

Ilość elementów w zestawie

1051 Szt.

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Bez osłony

Zawiera Zestaw pierścieni zabezpieczających wał:

 
Ilość
Produkt
Opis
Metalowy zegar ścienny o kszt. brzeszczota piły PP
1 x
Metalowy zegar ścienny o kszt. brzeszczota piły PP ZEGAR ŚCIENNY WUERTH
Ilość: 1 x
DIN 471 asort., spręż.stal fosfor.i oliwiona Sysko
1 x
DIN 471 asort., spręż.stal fosfor.i oliwiona Sysko ZESTAW PIERŚCI. OSAD.DIN 471-1050 SZT. SYSTEMKOFFER
Nr art.: 5964043800
Opis: 1050 pieces in System case 4.4.1. DIN 471, plain spring steel, for shafts.
Ilość: 1 x

Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez użytkownika postanowień zawartych w zasadach zachowania poufności danych. Zamknij