Zestaw ściągaczy zewnętrznych i wewnętrznych
Zestaw ściągaczy zewnętrznych i wewnętrznych
SCIAGACZ UNIWERSALNY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przekształcenie w kilka sekund
Przekształcenie ze ściągacza wewnętrznego na zewnętrzny lub 2-ramiennego w 3-ramienny bez użycia narzędzi
Niezwykle prosta, wygodna obsługa
Dzięki mechanizmowi sprężynowemu tylko 2 ramiona muszą zostać nastawione, aby wszystkie 3 ramiona zostały otwarte lub zamknięte
Szczególnie bezpieczny proces ściągania
Pod obciążeniem ramiona mocują się tym pewniej, im większa jest siła ciągnięcia
Matrycowo kuta belka poprzeczna i haki
Wrzeciono niezwykle odporne na zużycie
Ramiona precyzyjnie frezowane
Zdejmowane części są chwytane pewnie i delikatnie
Zawiera 3 wewnętrzne i 3 zewnętrzne ramiona ściągacza
Materiały dodatkowe(X)
Długość wrzeciona | 190 mm |
Min./maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku | 7-140 mm |
Min./maks. wewnętrzna rozpiętość zacisku | 23-130 mm |
Głębokość mocowania na zewnątrz | 147 mm |
Głębokość mocowania wewnątrz | 140 mm |