Zestaw szczypiec VDE, combi IEC 60900

Zestaw szczypiec VDE, combi IEC 60900
ZEST.SZCZYPCE + WKRĘTAKI ZEBRA VDE
ZEBRA

Nr art. 071401 582
EAN 4050642335943
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

8 el.
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa

  • Szczypce wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej zapewniające dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia

  • Szczypce do ściągania izolacji ze sprężyną otwierającą umożliwiają automatyczne otwieranie

  • Szczypce do cięcia boczne z wąską główką zapewniają optymalny dostęp

  • Szczypce półokrągłe z końcówkami odpornymi na wysoką siłę gnącą

  • Ergonomiczny, antypoślizgowy, wygodny uchwyt 2-komponentowy zapewnia bezpieczeństwo pracy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Zawiera Zestaw szczypiec VDE, combi IEC 60900:
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka

WKRETAK ZEBRA VDE SL 0.4X2.5X80

ZEBRA
Opis:
0,4 x 2,5 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka

WKRETAK ZEBRA VDE SL 0.8X4X100

ZEBRA
Opis:
0,8 x 4,0 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka

WKRETAK ZEBRA VDE SL 1.2X6.5X150

ZEBRA
Opis:
1,2 x 6,5 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH

WKRETAK ZEBRA VDE PH 1X80

ZEBRA
Opis:
PH1
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH

WKRETAK ZEBRA VDE PH 2X100

ZEBRA
Opis:
PH2
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce VDE do zdejmowania izolacji, IEC 60900

SZCZYPCE ZEBRA VDE DO IZOLACJI 160MM

ZEBRA
Opis: Precyzyjne, łatwe zdejmowanie izolacji z kabli i przewodów z izolacją kauczukową lub z tworzywa sztucznego
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

SZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE 160MM

ZEBRA
Opis: Do cięcia twardych i miękkich kabli i przewodów, w tym w trudno dostępnych miejscach
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce półokrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

SZCZYPCE ZEBRA VDE PÓŁOKRĄGŁE 200 MM

ZEBRA
Opis: Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
Ilość: 1 x