Zestaw uniwersalnych łożysk cichobieżnych
Zestaw uniwers. łożysk cichobieżnych, 36 elem.
ZES.U.DO ŁOŻYSK CICHOB.36 EL. W.34-72MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe ustawianie różnych średnic
Zakres średnic tulei dociskowych i podkładek stopniowanych
W razie potrzeby poszczególne tuleje można przerabiać
Zestaw może być obsługiwany mechanicznie za pomocą wrzeciona.
Materiały dodatkowe(X)
Samochody, ciężarówki, autobusy, maszyny rolnicze i budowlane, nadaje się również do pojazdów SUV/terenowych, np. BMW X3, X5, X6, MB klasy M, Porsche Cayenne, VW Touareg
Min. średnica | 34 mm |
Maks. średnica | 72 mm |
Min./maks. średnica | 34-72 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 20 t |
Ilość części | 36 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 18000 g |