Zestaw wosków miękkich, kolory brązowe

Zestaw wosków miękkich, brązy
ZESTAW WOSKÓW MIĘKKICH 20 SZT.

Nr art. 09648904

EAN 4056807281926

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wosków miękkich, kolory brązowe

Nr art. 09648904
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
20 elementów, do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia w klasycznych brązowych kolorach.
  • Duży wybór kolorów dla szerokiej gamy różnych odcieni drewna

  • Kolory można mieszać w celu lepszego dopasowania odcieni kolorów do powierzchni

  • Szybkie i łatwe wypełnianie małych zarysowań, pęknięć i otwartych połączeń

  • Niedroga konserwacja — zamiast wymiany lub kosztownej ponownej obróbki całej powierzchni
Uwaga
  • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

  • Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego zestawu asortymentu.

  • Należy pamiętać, że drewno ma naturalny kolor, który zależy od wielu różnych czynników (np. pochodzenie, dokładny rodzaj drzewa, obróbka powierzchni itp.). Z tego powodu nigdy nie można wykonać niewidocznego retuszu za pomocą jednego koloru wosku.
Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szczególnie nadają się do wielu rodzajów miękkiego drewna. Do wypełniania pęknięć forniru, rys wzdłużnych i poprzecznych, otworów, wgnieceń, małych pęknięć i rys oraz małych otwartych spoin nie podlegających większym obciążeniom, jak np. boki szafek, plecy lub drzwi.

Instrukcja

Usunąć część wosku za pomocą szpachelki (nr art. 089030530) i obrobić naprawiany obszar. Usunąć nadmiar wosku za pomocą szpachelki. Odrysować słoje drewna za pomocą materiałów do uzupełniania ubytków i przywrócić strukturę porów. Na koniec należy uszczelnić powierzchnię przezroczystym lakierem. Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.

Baza chemiczna

Wosk

Ilość elementów w zestawie

20 szt

Czas stosowania min.

2 min

Czas stosowania maks.

3 min

Temperatura mięknięcia

66 °C

Temperatura mięknięcia – warunki

Spełnia wymagania ISO 2207

Min. temperatura kroplenia

74 °C

Temperatura kroplenia – warunki

DIN 51801

Punkt zapłonu min.

80 °C

Rozpuszczalne w wodzie

Nie

Przechowywanie od daty produkcji

4 lata

Przechowywanie - warunki

w temperaturze pokojowej

Zawiera Zestaw wosków miękkich, kolory brązowe:
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 201 BIAŁY RAL 9010

Opis:
Biały czysty RAL 9010
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 202 TRANSPARENTNY

Opis:
Bezbarwny
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 178 KLON NATURALNY

Opis:
Klon, naturalny
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 203 SOSNA

Opis:
Sosna
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 179 KLON ŚREDNI

Opis:
Klon, odcień pośredni-czerwonawy
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 154 BUK ŚREDNI

Opis:
Buk, odcień pośredni
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 211 JESION

Opis:
Sen ash
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 160 OLCHA ŚREDNIA

Opis:
Olcha, średnia
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 158 BUK CIEMNY

Opis:
Buk, ciemny
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 141 DĄB JASNY

Opis:
Dąb, jasny
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 117 CZEREŚNIA ŚRED

Opis:
Wiśnia, odcień pośredni
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 119 GRUSZA ŚREDNIA

Opis:
Grusza, odcień pośredni
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 120 GRUSZA CIEMNA

Opis:
Grusza, ciemna
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 303 DĄB RUSTIK

Opis:
Dąb, rustykalny
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 143 DĄB CIEMNY

Opis:
Dąb, ciemny
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 144 BRĄZOWY

Opis:
Brązowy
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 110 ORZECH ŚREDNI

Opis:
Orzech, odcień pośredni
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 163 MAHOŃ BRĄZOWY

Opis:
Brąz mahoniowy
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 157 DĄB BAGIENNY

Opis:
Dąb bagienny
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk miękki

WOSK MIĘKKI KOL. NR 220 CZARNY RAL 9005

Opis:
Czarny głęboki
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachelka do prac retuszerskich

PLN-F.SRF-PLA

Do nakładania wypełniaczy, takich jak 2-składnikowy wypełniacz RSM do naprawy, wosk twardy, wosk miękki i wosk retuszerski.
x 2 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 6
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 6
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 6
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań