Zestaw wosków twardych

Zestaw twardych wosków retuszerskich
ZESTAW WOSKÓW TWARDYCH 20 SZT.

Nr art. 09648906

EAN 4056807281933

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wosków twardych

Nr art. 09648906
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
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.

Wysoka wytrzymałość


  • Szczególnie do naprawy mocno obciążonych obszarów w obrębie powierzchni

  • Wysoka odporność na ścieranie


Duży wybór kolorów


  • Odpowiednie barwy do szerokiej gamy różnych kolorów drewna

  • Szeroki zakres zastosowań


Kolory można mieszać ze sobą


  • Optymalne dopasowanie koloru do powierzchni

  • Umożliwia lepsze dopasowanie słojów drewna


Niedrogie prace naprawcze


Zamiast wymiany lub kosztownej ponownej obróbki całej powierzchni.

Uwaga

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.


Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego zestawu asortymentu.


Należy pamiętać, że drewno ma naturalny kolor, który zależy od wielu różnych czynników


(np. pochodzenia, dokładnego rodzaju drzewa, obróbki powierzchni itp.). Z tego powodu nigdy nie można wykonać niewidocznego retuszu za pomocą jednego koloru wosku.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wypełniania głębokich pęknięć i rys, otwartych spoin, otworów i wgnieceń narażonych na duże obciążenia. Nadaje się do powierzchni czołowych, głównych i krawędzi, jak również do powierzchni blatów, parkietów, stopni schodów itp.

Instrukcja

Obrobić uszkodzony obszar rozgrzaną końcówką topiarki gazowej (nr art. 0890 305 3).


Odczekać do zastygnięcia twardego wosku i usunąć jego nadmiar przy pomocy szpachelki (nr art. 0890 305 30).


Odrysować słoje drewna za pomocą materiałów do uzupełniania ubytków i przywrócić strukturę porów. Na zakończenie należy zabezpieczyć lakierem bezbarwnym powierzchnię (nr art. 0893 188 2 / 0893 188 3). Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.

Ilość elementów w zestawie

20 szt

Czas stosowania min.

3 min

Czas stosowania maks.

5 min

Temperatura mięknięcia

76 °C

Temperatura mięknięcia – warunki

Spełnia wymagania ISO 2207

Min. temperatura kroplenia

81 °C

Temperatura kroplenia – warunki

DIN 51801

Punkt zapłonu min.

100 °C

Rozpuszczalne w wodzie

Nie

Przechowywanie od daty produkcji

4 lata

Przechowywanie - warunki

w temperaturze pokojowej

Zawiera Zestaw wosków twardych:
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 101 BIAŁY

Opis:
Czysty biały
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 102 TRANSPARENTNY

Opis:
Bezbarwny
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 103 KLON NATURALNY

Opis:
Klon
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 104 SOSNA

Opis:
Sosna
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 105 KLON ŚREDNI

Opis:
Klon
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 106 BUK ŚREDNI

Opis:
Buk, odcień pośredni
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 107 JESION

Opis:
Jesion
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 108 OLCHA ŚREDNIA

Opis:
Olcha, średnia
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 109 BUK CIEMNY

Opis:
Buk, ciemny
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 110 JASNY DĄB

Opis:
Dąb, jasny
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 111 CZEREŚNIA ŚREDNIA

Opis:
Wiśnia
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 112 GRUSZA ŚREDNIA

Opis:
Grusza, odcień pośredni
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 113 GRUSZA CIEMNA

Opis:
Grusza, ciemna
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 114 DĄB RUSTYKALNY

Opis:
Dąb, rustykalny
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 115 CIEMNY DĄB

Opis:
Dąb, ciemny
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 116 BRĄZOWY

Opis:
Brązowy
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 117 ORZECH ŚREDNI

Opis:
Orzech, odcień pośredni
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 118 MAHOŃ BRĄZOWY

Opis:
Mahoń
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 119 DĄB BAGIENNY

Opis:
Dąb bagienny
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
1 x
Wosk twardy

WOSK TWARDY KOL. 120 CZARNY RAL 9005

Opis:
Czarny głęboki, podobny do RAL 9005
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachelka do prac retuszerskich

PLN-F.SRF-PLA

Do nakładania wypełniaczy, takich jak 2-składnikowy wypełniacz RSM do naprawy, wosk twardy, wosk miękki i wosk retuszerski.
x 2 szt.
Zastaw farbek retuszerskich

ZESTAW FARBEK RETUSZERSKICH 12 SZTUK

Do retuszu naprawianych uszkodzeń powierzchni.
x 1 szt.
Gazowe urządzenie do topienia wosków

URZĄDZENIE DO TOPIENIA WOSKÓW TWARDYCH

Przenośne urządzenie gazowe do precyzyjnego topienia twardych wosków retuszerskich.
x 1 szt.
Asortyment markerów do retuszu

SAICOLPEN-SORT-10PCS

Do barwienia zarysowań, otworów oraz otarć i do wstępnego barwienia uszkodzonych obszarów.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 6
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 6
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 6
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań