Gwintowniki maszynowe, asortyment Otwór przelotowy M3–M12 w stali
Kaseta z gwintownikami, nieb., otw. przel. 14 szt.
ZESTAW GWINT.MASZYN.ZEBRA DL M3-M12
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wiertło spiralne
- Zoptymalizowana grubość rowka poprzecznego oznacza o 20% mniejszą siłę posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami oraz szybszy postęp prac i delikatniejszy sposób pracy
- Zoptymalizowany wierzchołek centrujący umożliwia precyzyjne wiercenie punktowe bez nakiełkowania, także na zakrzywionych powierzchniach
- Bardzo precyzyjna geometria zapewniająca dokładnie wywiercone otwory
- Waporyzowana powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność środków chłodząco-smarujących i zmniejsza tendencję do gromadzenia się materiału
Gwintownik maszynowy
- Geometria cięcia precyzyjnie dostosowana do materiałów stalowych
- Przy wierceniu oraz cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie narzędzi i materiałów — patrz tabele
- Dodatkowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Przed wycofaniem gwintownika cały łamacz wióra musi przejść przez gwintowany materiał. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Ilość elementów w zestawie | 14 szt |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Typ otworu | Otwór przelotowy ≤ 3xD |
Powłoka | Bez osłony |
Przeznaczone do maszyny typu | Środek frezowania/wiercenia |
WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.3MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D4.2MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.8MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.2MM
ZEBRAGWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSCO OP.M10
ZEBRAGWINT.MASZ.ZEBRA DIN376 HSCO OP.M12
ZEBRAGWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSCO OP.M3
ZEBRAGWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSCO OP.M4
ZEBRAGWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSCO OP.M5
ZEBRAGWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSCO OP.M6
ZEBRAGWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSCO OP.M8
ZEBRAJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!