Zestyk gniazda 1.5
BSHCNTCT-(TP)-D1,5-(1,0.-2,5QMM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 1-2,5 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 1,9-3,0 mm |
Średnica kołka | 1,5 mm |
Liczba występów blokujących | 3 szt |
Materiał | Miedź-nikiel-krzem |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!