Tarcza do zgrubnego szlifowania Longlife do stali
Tarcza Longlife do szlifowania stali
TARCZA ZEBRA LL SZL.ST.230X8.0X22.2
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wydajne ściernice do obróbki zgrubnej wzmocnione włóknem i żywicą syntetyczną
- Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
- Wyjątkowo niska podatność na pękanie
- Minimalne tolerancje wymiarów i niewyważenia
- Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Zwrócić uwagę na prawidłowy kąt ustawienia tarczy do szlifowania, ponieważ zbyt mały kąt ustawienia spowoduje wyłamanie tarczy w obszarze krawędzi.
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane
Szlifowanie krawędzi, usuwanie zadziorów, obróbka szwów spawalniczych itp.
Średnica x grubość | 230 x 8,0 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 6600 obr/min |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wydajność usuwania (system punktowy) | 3 z 4 punktów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!