Łącznik blatu
Łącznik blatu z wbudowanym mechanizmem ustawczym
ŁĄCZNIK DO BLATÓW-ZD-D35MM-KRÓTKI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: Śruba ze stali, koła zębate z odlewu cynkowego z obudową z tworzywa sztucznego (PA6)
Długość wkrętu: 64 mm i 145 mm
Głębokość wiercenia: 21 mm
Nadaje się do materiałów o grubości od 25 mm
Średnica wiercenia: 35 mm
Szerokość rowka: 15 mm
Można użyć klucza imbusowego 6
Opcjonalnie dostępna jest także wiertarka bezprzewodowa
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal/odlew cynkowy/ tworzywo sztuczne |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Długość śruby | 64 mm |
Średnica otworu na zawias puszkowy | 35 mm |
Głębokość wiercenia | 21 mm |
Wymiary wiercenia | 32 mm |
Szerokość rowka | 15 mm |