Łącznik kątowy Typ A, 1,5 mm
Łącz. kąt. typu A, z siatką 1,5 mm BB
ŁĄCZNIK-KĄTOWY-TYP-A-70X70X55X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dzięki żebru wzmacniającemu idealnie nadaje się do wysokiej jakości połączeń typu drewno/drewno, drewno/stal i drewno/beton w konstrukcjach drewnianych. Uniwersalne dopasowanie do standardowych połączeń, takich jak przecinające się elementy drewniane.
- Wyższa nośność w porównaniu do standardowych wsporników kątowych oraz większa grubość blachy dzięki wzmocnieniu wytłoczenia krawędzi
- Produkt przyjazny dla środowiska i niezwykle wydajny dzięki dużej oszczędności materiału
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0183
Typ łącznika kątowego A 1,5 mm z w pełni lub częściowo wbijanymi gwoździami. Układ gwoździ lub śrub w zakresie częściowego lub pełnego mocowania musi być zgodny ze specyfikacją normy ETA-08/0183
Odpowiednie mocowania:
- Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm lub 4,0 x 60 mm
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z normą ETA 11/0190: śr. = 10, 12 mm
- Śruby i metalowe kotwy zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 10 lub12 mm
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
W przypadku mocowań na krawędziach rozmieszczonych równolegle lub poziomo do włókien należy przestrzegać przepisów zgodnych z normą EN1995-1-1, sekcja 8.3.1.2, tabela 8.2, o ile nie określono inaczej
Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można dodać za pomocą śrub z gwintem pełnym ASSY Plus VG
Średnica śrub/wkrętów/metalowych kotew musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0183
Materiały dodatkowe(X)
Wykorzystywanie w klasach zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Połączenia nośne belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą
Na przykład belka-belka, płatew-belka, belka-belka pionowa, belka poprzeczna-wspornik lub do zabezpieczenia belek na betonowych podłożach
Połączone elementy drewniane składające się z:
drewna litego (C14-C40), podwójnych i potrójnych belek (GL24-GL36), klejonej sklejki, drewna fornirowego, sklejki, drewna PSL (Parallel Strand Lumber) i drewna LSL (Laminated Strand Lumber)
Do precyzyjnego pozycjonowania gwoździ zaleca się stosowanie ogranicznika głębokości lub sprężonego powietrza w urządzeniach do gwoździ.
Szerokość x wysokość x głębokość | 55 x 70 x 70 mm |
Grubość | 1,5 mm |
Konstrukcja | Z listwą |
Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku głównym nH | 1 szt |
Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 1 + 1 szt |
Liczba otworów o średnicy 5 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 6 + 6 szt |
Dopuszczenie | ETA-08/0183 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 93,600 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna z powłoką Aluzinc, 1.0242 |
Powłoka | Ocynkowane |
Oznaczenie materiału | S250GD |
Norma materiałowa | DIN EN 10346:2009 |