Ładowarka ALG 18 V M-CUBE
Ładowarka ALG 18 V, M-CUBE
ŁADOWARKA-(ALG 18/6 FAST)-SZYBKA-M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie wejściowe | 230 V/AC |
Min./maks. napięcie wyjściowe | 18-18 V/DC |
Pasujące akumulatory | M-CUBE 18 V |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Maks. prąd ładowania | 6 A |
Długość kabla | 1,5 m |
Długość | 195 mm |
Szerokość | 130 mm |
Wysokość | 80 mm |