Łeb walcowy z rowkiem
DIN 84 stal nierdzewna, A2, zwykła
SR.CYL.DIN84 SL A2/70 M1.6X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 84 wycofano i zastąpiono normą ISO 1207. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (usunięcie nominalnej średnicy
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M1,6 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk ) | 3 mm |
Wysokość łba (k1) | 1 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,35 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |