Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw bitów z mocowaniem 1/4 cala
Zestaw bitów z mocowaniem 1/4  cala - 1
Zestaw bitów z mocowaniem 1/4  cala - 2
Zestaw bitów z mocowaniem 1/4  cala - 3
Zestaw bitów z mocowaniem 1/4  cala - 4
Zestaw bitów z mocowaniem 1/4  cala - 5
Zestaw bitów z mocowaniem 1/4  cala - 6
Zestaw bitów z mocowaniem 1/4  cala - 7
Zestaw bitów z mocowaniem 1/4  cala - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw bitów z mocowaniem 1/4 cala

Rozszerzony zestaw 91 bitów 1/4 cala w krótkiej i długiej wersji, z adapterem, uchwytem magnetycznym i grzechotką odchyloną 10 °

  • Mocowanie: 1/4 cala
  • Ilość elementów w zestawie: 91 szt
  • Długość: 220 mm
  • Szerokość: 110 mm
  • Wysokość: 35 mm
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
Nr art. Mocowanie Ilość elementów w zestawie Długość Szerokość Ilość OP
Cena/OP
0614250091
1/4 cala 91 szt 220 mm 110 mm
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
Zestaw rozszerzony zawiera 91 bitów mocowaniem 1/4 cala w krótkiej (L25 mm) i długiej (L70 mm) wersji, z adapterem magnetyczny, uchwytem magnetycznym i grzechotką odchyloną (możliwość aplikacji grotów bezpośrednio do grzechotki bez dodatkowych adapterów):
15 bitów PH
15 bitów PZ
8 bitów do gniazd sześciokątnych
10 bitów TX
5 bitów SL
10 bitów AW
4 bity SQ
13 bitów HEX (imbusowych)
15 bitów L70 mm (PH, PZ, TX, AW, SL)
1 grzechotka odchylona 10 °
1 adapter do bitów
1 uchwyt magnetyczny do bitów
1 adapter z 1/4 cala na uchwyt SQ

System oznaczeń kolorami - prostsze zarządzanie elementami

Zestaw w praktycznej kasetce metalowej z wkładką piankową. Nadrukowany typ profilu - Łatwe wyjmowanie i uporządkowane przechowywanie bitów