Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ramka tablicy rej., Twin-Fixx, cała bez nadruku

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ramka tablicy rej., Twin-Fixx, cała bez nadruku

With four red rubber inserts

  • Wykonanie: Komplet, podstawa i listwa
  • Przeznaczone do tablicy rejestracyjnej o rozmiarze: 520 x 110 mm
  • Wysokość: 136 mm
  • Szerokość: 530 mm
  • Materiał: Polipropylen - PP
  • Kolor: Czarny, Czerwony
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
Nr art. Wykonanie Przeznaczone do tablicy rejestracyjnej o rozmiarze Wysokość Szerokość Ilość OP
Cena/OP
0824001
Komplet, podstawa i listwa 520 x 110 mm 136 mm 530 mm
100 szt.