Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zawieszka do modułu dolnego
Zawieszka do modułu dolnego - 1
Zawieszka do modułu dolnego - 2
Zawieszka do modułu dolnego - 3
Zawieszka do modułu dolnego - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawieszka do modułu dolnego

Owing to the minimal thickness of 10 mm, its outline fitted to the sidewall is very small.

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Cynkowana, biała
  • Obciążalność: 120 kg
  • Norma EN: 14688, 14749
  • Regulacja wysokości: 22mm
  • Szerokość: 60 mm
  • Wysokość: 80 mm
  • Grubość: 10 mm
  • Rozstaw otworu (w poziomie): 32 mm
  • Rozstaw otworów (w pionie): 64 mm
  • Średnica wierconego otworu: 10 mm
  • Głębokość wierconego otworu: 10,5 mm
  • Obciążalność na parę: 240 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wykonanie Materiał Powłoka Obciążalność Ilość OP
Cena/OP
0683712140
prawa strona Stal Cynkowana, biała 120 kg
0683712141
lewa strona Stal Cynkowana, biała 120 kg