Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nakładka stykowa MB 15 AK
Nakładka stykowa MB 15 AK - 1
Nakładka stykowa MB 15 AK - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakładka stykowa MB 15 AK

Do palnika spawalniczego MB 15 AK

  • Długość: 19 mm
  • Średnica końcówki: 6,3 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do drutu spawalniczego Przeznaczone do drutu o średnicy Masa produktu (jednej sztuki) Długość Ilość OP
Cena/OP
0984160108
Stal 0,8 mm 7,800 g 19 mm
5 szt.
0984160110
Stal 1 mm 7,900 g 19 mm
5 szt.
0984160115
Aluminium 0,8 mm 7,600 g 19 mm
5 szt.
0984160116
Aluminium 1 mm 6 g 19 mm
5 szt.
0984160106
Stal 0,6 mm 8 g 19 mm
5 szt.