Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wydajne urządzenie gazowe DIGA® WO-1/34
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/34 - 1
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/34 - 2
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/34 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wydajne urządzenie gazowe DIGA® WO-1/34

Wydajne urządzenie gazowe do wykonywania połączeń drewnianych z 34° magazynkiem

  • Napięcie: 6 V/DC
  • Pojemność akumulatora/baterii: 1.5 Ah
  • Ilość osadzeń na jednym ładowaniu: 3000 szt
  • Rodzaj akumulatora/baterii: NiMH
  • Czas ładowania: 150 min
  • Pojemność magazynka: 40 szt
  • Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ: 2,8 - 3,1 mm
  • Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ: 50-90 mm
  • Długość: 34 cm
  • Szerokość: 11 cm
  • Wysokość: 39,1 cm
  • Waga urządzenia: 3,5 kg
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
Nr art. Napięcie Pojemność akumulatora/b... Ilość osadzeń na jednym ładowaniu Rodzaj akumulatora/b... Ilość OP
Cena/OP
086493
6 V/DC 1.5 Ah 3000 szt NiMH
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
Uniwersalne zastosowanie


Niezależna od stacjonarnych lub przenośnych systemów sprężonego powietrza



Wyjątkowo łatwa obsługa


Magazynek wymieniany bez użycia narzędzi



Wygodna i bezwysiłkowa praca


Lekka, niewielka konstrukcja z krótkim ramieniem kontaktowym i bardzo małym odrzutem

Uwaga

Czas ładowania (rozładowanej baterii) ok. 150 minut, min. 24 h w przypadku pierwszego ładowania i po długich okresach nieużywania