Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Elektroda prętowa Inox 2 purpurowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Elektroda prętowa Inox 2 purpurowa

Przeznaczona przede wszystkim do stali szlachetnej A2

  • Średnica drutu: 3,2 mm
  • Długość: 350 mm
  • Min./maks. natężenie prądu: 70-130 A
  • Waga: 2 kg
  • Normy: ISO 3581
  • Oznaczenie typu: E19 9 LR 1 2
  • Materiał: Stal szlachetna, 1.4316, X1CrNi19-9
  • American Welding Society (AWS): A 5.4: E 308L-17
  • Pokrycie: Rutyl
  • Kolor: Fioletowy
  • Min. wytrzymałość na rozciąganie: 520 N/mm²
  • Min. wartość udarności z karbem: 32 J
  • Min. natężenie prądu: 70 A
  • Maks. natężenie prądu: 130 A
  • Temperatura stosowania maks.: 350 °C
  • Min. wydłużenie: 33 %

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica drutu Długość Min./maks. natężenie prądu Waga Ilość OP
Cena/OP
09823253
3,2 mm 350 mm 70-130 A 2 kg
55 szt.
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
Informacje o cenach
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
  • Bardzo dobra spawalność

  • Gładka, równa powierzchnia spawu

  • Łatwy ponowny zapłon

  • Mała ilość odprysków

  • Bardzo dobre usuwanie żużla
Uwaga

Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią i prądem zmiennym.

Zatwierdzenia, testy przydatności: DB, TÜV