Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Skrzynia drewniana

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Skrzynia drewniana

  • Wysokość: 43 mm
  • Szerokość: 310 mm
  • Głębokość: 215 mm
  • Materiał: Drewno
  • Masa produktu (jednej sztuki): 780 g
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
Nr art. Wysokość Szerokość Głębokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
0715939001
43 mm 310 mm 215 mm Drewno
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
Dłuta z uchwytem dwukomponentowym i zagiętym ostrzem o szerokości 35 mm i 40 mm nie mieszczą się w tej skrzyni drewnianej!