Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Lutownica gazowa z samozapłonem WGLG 100
Lutownica gazowa z samozapłonem  WGLG 100 - 1
Lutownica gazowa z samozapłonem  WGLG 100 - 2
Lutownica gazowa z samozapłonem  WGLG 100 - 3
Lutownica gazowa z samozapłonem  WGLG 100 - 4
Lutownica gazowa z samozapłonem  WGLG 100 - 5
Lutownica gazowa z samozapłonem  WGLG 100 - 6
Lutownica gazowa z samozapłonem  WGLG 100 - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lutownica gazowa z samozapłonem WGLG 100

Poręczna i wszechstronna: możliwość stosowania jako lutownica lub pistolet na gorące powietrze

  • Min./maks. moc: 30-100 W
  • Zdolność przyjmowania gazu: 20 ml
  • Długość x szerokość x wysokość: 235 x 30 x 35 mm
  • Kolor: Czarny

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Min./maks. moc Zdolność przyjmowania gazu Długość x szerokość x wysokość Kolor Ilość OP
Cena/OP
0984990100
30-100 W 20 ml 235 x 30 x 35 mm Czarny
1 szt.
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
Information on price display
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
Katalog do przeglądania
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
  • Mobilna praca bez konieczności zasilania prądem

  • Wygodny zapłon piezoelektryczny

  • Płynna regulacja poziomu mocy

  • Zawiera nasadkę ochronną

  • Zawiera akcesoria
Uwaga

Dostarczana nienapełniona (bez gazu)