Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym - 1
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym - 2
Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym

ISO 10642, stal nierdzewna A2-070/A2-050, zwykła

  • Format gwintu: Standardowy gwint metryczny
  • Klasa produktu: A

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 152

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
01005 45
M5 45 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 szt.
01005 40
M5 40 mm 11,20 mm 3,1 mm
01005 6
M5 6 mm 11,20 mm 3,1 mm
01005 50
M5 50 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 szt.
01005 60
M5 60 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 szt.
01005 7
M5 7 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 szt.
01005 8
M5 8 mm 11,20 mm 3,1 mm
500 szt.
01005 90
M5 90 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 szt.
01005 80
M5 80 mm 11,20 mm 3,1 mm
01006 100
M6 100 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 10
M6 10 mm 13,44 mm 3,72 mm
01006 12
M6 12 mm 13,44 mm 3,72 mm
01006 14
M6 14 mm 13,44 mm 3,72 mm
01006 16
M6 16 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 18
M6 18 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 20
M6 20 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 22
M6 22 mm 13,44 mm 3,72 mm
01006 25
M6 25 mm 13,44 mm 3,72 mm
01006 35
M6 35 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 30
M6 30 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 40
M6 40 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 50
M6 50 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 45
M6 45 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 55
M6 55 mm 13,44 mm 3,72 mm
01006 65
M6 65 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01008 10
M8 10 mm 17,92 mm 4,96 mm
500 szt.
01006 70
M6 70 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01008 100
M8 100 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 12
M8 12 mm 17,92 mm 4,96 mm
01008 120
M8 120 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 14
M8 14 mm 17,92 mm 4,96 mm
01008 16
M8 16 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 18
M8 18 mm 17,92 mm 4,96 mm
01008 20
M8 20 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 25
M8 25 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 30
M8 30 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 35
M8 35 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 45
M8 45 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 40
M8 40 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 50
M8 50 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 65
M8 65 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 60
M8 60 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 75
M8 75 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01008 70
M8 70 mm 17,92 mm 4,96 mm
01008 80
M8 80 mm 17,92 mm 4,96 mm
01008 90
M8 90 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
010010 130
M10 130 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 szt.
010010 16
M10 16 mm 22,4 mm 6,2 mm
010010 25
M10 25 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010010 20
M10 20 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010010 30
M10 30 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010010 40
M10 40 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010010 35
M10 35 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010010 50
M10 50 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010010 45
M10 45 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010010 55
M10 55 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010010 65
M10 65 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 szt.
010010 70
M10 70 mm 22,4 mm 6,2 mm
010010 80
M10 80 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 szt.
010010 75
M10 75 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010010 90
M10 90 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 szt.
010012 25
M12 25 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 20
M12 20 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 35
M12 35 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 30
M12 30 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 40
M12 40 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 50
M12 50 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 55
M12 55 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 60
M12 60 mm 26,88 mm 7,44 mm
100 szt.
010012 70
M12 70 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 75
M12 75 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 80
M12 80 mm 26,88 mm 7,44 mm
010016 100
M16 100 mm 33,6 mm 8,8 mm
25 szt.
010012 90
M12 90 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010016 25
M16 25 mm 33,6 mm 8,8 mm
010016 35
M16 35 mm 33,6 mm 8,8 mm
25 szt.
010016 30
M16 30 mm 33,6 mm 8,8 mm
50 szt.
010016 40
M16 40 mm 33,6 mm 8,8 mm
25 szt.
010016 45
M16 45 mm 33,6 mm 8,8 mm
25 szt.
010016 70
M16 70 mm 33,6 mm 8,8 mm
25 szt.
010016 50
M16 50 mm 33,6 mm 8,8 mm
010016 90
M16 90 mm 33,6 mm 8,8 mm
25 szt.
010016 80
M16 80 mm 33,6 mm 8,8 mm
25 szt.
010020 100
M20 100 mm 40,32 mm 10,16 mm
10 szt.
010020 35
M20 35 mm 40,32 mm 10,16 mm
50 szt.
010020 40
M20 40 mm 40,32 mm 10,16 mm
50 szt.
010012 120
M12 120 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010010 100
M10 100 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 szt.
010010 120
M10 120 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 szt.
010010 60
M10 60 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 szt.
010012 45
M12 45 mm 26,88 mm 7,44 mm
010016 55
M16 55 mm 33,6 mm 8,8 mm
50 szt.
010016 60
M16 60 mm 33,6 mm 8,8 mm
010020 50
M20 50 mm 40,32 mm 10,16 mm
25 szt.
01004 12
M4 12 mm 8,96 mm 2,48 mm
100 szt.
01005 18
M5 18 mm 11,20 mm 3,1 mm
500 szt.
01004 18
M4 18 mm 8,96 mm 2,48 mm
01006 60
M6 60 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01005 70
M5 70 mm 11,20 mm 3,1 mm
01006 80
M6 80 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01006 8
M6 8 mm 13,44 mm 3,72 mm
01006 90
M6 90 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01005 105
M5 105 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 szt.
01003 5
M3 5 mm 6,72 mm 1,86 mm
2000 szt.
010012 160
M12 160 mm 26,88 mm 7,44 mm
50 szt.
010012 100
M12 100 mm 26,88 mm 7,44 mm
01008 55
M8 55 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 szt.
01005 55
M5 55 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 szt.
01004 20
M4 20 mm 8,96 mm 2,48 mm
01004 25
M4 25 mm 8,96 mm 2,48 mm
01004 30
M4 30 mm 8,96 mm 2,48 mm
01004 6
M4 6 mm 8,96 mm 2,48 mm
1000 szt.
010010 140
M10 140 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 szt.
010012 180
M12 180 mm 26,88 mm 7,44 mm
10 szt.
01005 65
M5 65 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 szt.
01006 75
M6 75 mm 13,44 mm 3,72 mm
100 szt.
01004 65
8,96 mm 2,48 mm
200 szt.
010010 12
M10 12 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 szt.
01003 45
M3 45 mm 6,72 mm 1,86 mm
500 szt.
01003 50
M3 50 mm 6,72 mm 1,86 mm
500 szt.
010020 60
M20 60 mm 40,32 mm 10,16 mm
25 szt.
01003 10
M3 10 mm 6,72 mm 1,86 mm
1000 szt.
01003 12
M3 12 mm 6,72 mm 1,86 mm
01003 16
M3 16 mm 6,72 mm 1,86 mm
1000 szt.
01003 14
M3 14 mm 6,72 mm 1,86 mm
1000 szt.
01003 20
M3 20 mm 6,72 mm 1,86 mm
1000 szt.
01003 18
M3 18 mm 6,72 mm 1,86 mm
1000 szt.
01003 30
M3 30 mm 6,72 mm 1,86 mm
01003 25
M3 25 mm 6,72 mm 1,86 mm
01003 40
M3 40 mm 6,72 mm 1,86 mm
500 szt.
01003 35
M3 35 mm 6,72 mm 1,86 mm
500 szt.
01003 8
M3 8 mm 6,72 mm 1,86 mm
1000 szt.
01003 6
M3 6 mm 6,72 mm 1,86 mm
01004 10
M4 10 mm 8,96 mm 2,48 mm
100 szt.
01004 14
M4 14 mm 8,96 mm 2,48 mm
01004 16
M4 16 mm 8,96 mm 2,48 mm
100 szt.
01004 35
M4 35 mm 8,96 mm 2,48 mm
500 szt.
01004 40
M4 40 mm 8,96 mm 2,48 mm
500 szt.
01004 50
M4 50 mm 8,96 mm 2,48 mm
500 szt.
01004 45
M4 45 mm 8,96 mm 2,48 mm
500 szt.
01004 60
M4 60 mm 8,96 mm 2,48 mm
01004 8
M4 8 mm 8,96 mm 2,48 mm
100 szt.
01005 100
M5 100 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 szt.
01005 10
M5 10 mm 11,20 mm 3,1 mm
01005 12
M5 12 mm 11,20 mm 3,1 mm
100 szt.
01005 14
M5 14 mm 11,20 mm 3,1 mm
01005 16
M5 16 mm 11,20 mm 3,1 mm
100 szt.
01005 20
M5 20 mm 11,20 mm 3,1 mm
100 szt.
01005 22
M5 22 mm 11,20 mm 3,1 mm
500 szt.
01005 25
M5 25 mm 11,20 mm 3,1 mm
01005 30
M5 30 mm 11,20 mm 3,1 mm
100 szt.
01005 35
M5 35 mm 11,20 mm 3,1 mm
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
  • Z uwagi na geometrię łbów wkręty z łbem wpuszczanym według tej normy odznaczają się ograniczoną odpornością na obciążenia i mogą nie spełniać wymogów dotyczących wytrzymałości na rozciąganie lub skręcanie.

  • Rzeczywiste właściwości mechaniczne wkrętu pozostały niezmienione i są zgodne z ISO 3506-1

  • W zależności od typu artykuły te są dostarczane z gwintem na prawie całej długości

  • Kształt łba wkrętu musi odpowiadać normie DIN 7991 i ISO 10642 oraz odpowiadać wymogom DIN 74 forma F
Uwaga

DIN 7991 wycofano i zastąpiono normą ISO 10642. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | pominięcie nominalnych średnic M18, M22, M24 | Usunięcie stali nierdzewnych | dodanie klas wytrzymałości 10.9 i 12.9).



Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 3506-1