Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Listkowa tarcza szlifierska do stali

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listkowa tarcza szlifierska do stali

Korund syntetyczny, odpowiedni zwłaszcza do obróbki stali stopowej i niestopowej.

  • Otwór: 22,23 mm
  • Materiał tarczy nośnej: Tkanina z włókna szklanego
  • Materiał ścierny: Zwykły korund

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Rozmiar ziarna Wykonanie Maks. prędkość obrotowa Ilość OP
Cena/OP
0579400326
125 mm 60 Wypukła 12200 obr/min
10 szt.
0579400324
125 mm 40 Wypukła 12200 obr/min
10 szt.
0579400328
125 mm 80 Wypukła 12200 obr/min
10 szt.
0579400524
125 mm 40 Prosty 12200 obr/min
10 szt.
0579400526
125 mm 60 Prosty 12200 obr/min
10 szt.
0579400528
125 mm 80 Prosty 12200 obr/min
10 szt.
0579400316
115 mm 60 Wypukła 13300 obr/min
10 szt.
0579400314
115 mm 40 Wypukła 13300 obr/min
10 szt.
0579400318
115 mm 80 Wypukła 13300 obr/min
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
Do szlifowania ręcznego za pomocą elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych



Maks. prędkość obwodowa 80 m/s



Tkanina bawełniana



Talerz mocujący z włókna szklanego



Płótno ścierne (korund syntetyczny)


  • Długa żywotność

  • Duża szybkość usuwania materiału

Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 13743 i OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)