Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkrętak PH
Wkrętak PH - 1
Wkrętak PH - 2
Wkrętak PH - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętak PH

Ostrze okrągłe

  • Materiał uchwytu: Tworzywo sztuczne wieloskładnikowe

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar nasadki Długość uchwytu Długość ostrza Długość Ilość OP
Cena/OP
061323204
PH4 120 mm 200 mm 320 mm
1 szt.
061323203
PH3 114 mm 150 mm 264 mm
1 szt.
061323202
PH2 106 mm 100 mm 206 mm
1 szt.
061323201
PH1 96 mm 80 mm 176 mm
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
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

  • Norma: DIN 5262, SMS SS 2831