Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Torba narzędz. z dnem z tw. szt i pasem na ramię
Torba narzędz. z dnem z tw. szt i pasem na ramię - 1
Torba narzędz. z dnem z tw. szt i pasem na ramię - 2
Torba narzędz. z dnem z tw. szt i pasem na ramię - 3
Torba narzędz. z dnem z tw. szt i pasem na ramię - 4
Torba narzędz. z dnem z tw. szt i pasem na ramię - 5
Torba narzędz. z dnem z tw. szt i pasem na ramię - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Torba narzędz. z dnem z tw. szt i pasem na ramię

Robust bag with one-piece zip and waterproof bottom shell made of plastic.

  • Długość x szerokość x wysokość: 440 x 250 x 340 mm
  • Materiał: PES – poliester
  • Kolor: Czarny, Szary
  • Maks. obciążalność: 12 kg
  • Masa produktu (jednej sztuki): 2000 g
  • Min./maks. długość paska ramienia: 850-1400 mm
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
Nr art. Długość x szerokość x wysokość Materiał Kolor Maks. obciążalność Ilość OP
Cena/OP
0715930223
440 x 250 x 340 mm PES – poliester Czarny, Szary 12 kg