Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala - 1
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala

56 elementów, duży rozmiar, kształt sześciokątny

  • Ilość elementów w zestawie: 56 szt

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Głębokość Szerokość Wysokość Duża sekcja piankowa Ilość OP
Cena/OP
0965900901
335 mm 460 mm 54 mm 4
1 szt.
0965900960
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
Zawartość:


1/2 cala


  • 1 pokrętło z grzechotką

  • 1 przedłużenie 125 mm

  • 1 przedłużenie 250 mm

  • 1 przegub Kardana

  • 19 końcówek klucza nasadowego: Rozmiary 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32

1/4 cala


  • 1 wkrętak

  • 1 pokrętło z grzechotką

  • 2 przedłużenia: 100, 150 mm

  • 1 przegub Kardana

  • 1 uchwyt Zebra

  • 1 adapter z uchwytem szybkowymiennym

  • 12 końcówek klucza nasadowego: Rozmiary 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • 3 bity PH: PH1, PH2, PH3

  • 1 bit płaski: Płaski: 0,8 x 5,5

  • 4 bity do gniazda sześciokątnego: Rozmiary 3, 4, 5, 6

  • 7 bitów TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm