Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Żarówka halogenowa poj. Longlife

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Żarówka halogenowa poj. Longlife

For drivers who cover many miles and drivers who use daytime running lights

  • Napięcie: 12 V/DC

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Oznaczenie typu Moc znamionowa Oznaczenie gniazda Napięcie Ilość OP
Cena/OP
072011412
55 W PX26d 12 V/DC
072011018
60 W P43t 12 V/DC
072011114
H1 Longlife 55 W P14,5s 12 V/DC