Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 - 1
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2 - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2

Wysokiej jakości gwóźdź stopniowy o średnicy 2,6 mm zgodny z DIGA CS-2 Power

  • Średnica gwoździa: 2,6 mm
  • Średnica łba: 6,3 mm
  • Materiał gwoździa: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Pojemnik: Wkład
  • Spis treści: 80 ml
  • Ilość gwoździ: 800 szt

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość gwoździa Średnica gwoździa Średnica łba Materiał gwoździa Ilość OP
Cena/OP
0864950020
20 mm 2,6 mm 6,3 mm Stal
0864950025
25 mm 2,6 mm 6,3 mm Stal
4000 szt.
0864950030
30 mm 2,6 mm 6,3 mm Stal
4000 szt.
0864950035
35 mm 2,6 mm 6,3 mm Stal
0864950040
40 mm 2,6 mm 6,3 mm Stal
4000 szt.
0864950015
15 mm 2,6 mm 6,3 mm Stal
4000 szt.
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
Jedno opakowanie zawiera 800 gwoździ i jeden nabój gazowy

IBMP MPA TU Braunschweig (Niemcy)


Opinia ekspercka dot. zachowania w warunkach pożaru lekkich ścianek działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z DIN 4102-4: 1994-03

Wszystkie gwoździe można wykorzystać do mocowań dodatkowych (bez aprobaty na te zastosowania). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy