Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kastra do zaprawy

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kastra do zaprawy

Do podnoszenia dźwigiem

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wykonanie Spis treści Maks. obciążenie ciężarem Szerokość Ilość OP
Cena/OP
0993997026
Przekrój kwadratowy 200 l 700 kg 105 cm
1 szt.
0993997027
Okrągłe 90 l 250 kg 628 mm
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
Wysoki stopień odporności na uderzenia i pęknięcia


Solidna konstrukcja ze ściankami o wysokiej grubości



Wysoka nośność dzięki wytrzymałej ramie

Uwaga

Raport GS-TÜV jest wymagany w przypadku stosowania na placu budowy.


Aby go uzyskać, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Żywotność z certyfikatem TÜV gwarantuje pięć lat eksploatacji w przypadku prawidłowego użytkowania i wykonywania regularnej konserwacji