Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca do stali nierdzewnej
Tarcza tnąca do stali nierdzewnej - 1
Tarcza tnąca do stali nierdzewnej - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca do stali nierdzewnej

Wysokowydajna standardowa tarcza o doskonałej wydajności.

  • Grubość: 1 mm
  • Otwór: 22,23 mm
  • Wykonanie: Prosty
  • Maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Maks. prędkość obrotowa Grubość Otwór Ilość OP
Cena/OP
0669131150
115 mm 13300 obr/min 1 mm 22,23 mm
100 szt.
0669131250
125 mm 12200 obr/min 1 mm 22,23 mm
25 szt.
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
  • Standardowa tarcza tnąca wiązana żywicą syntetyczną, wzmacniana materiałem włóknistym

  • Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi

  • Wysoka odporność na pękanie

  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej wynoszącej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować stosowaną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia

  • Pracować tylko z nieuszkodzonymi tarczami

  • Nie blokować/pochylać tarczy podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.