Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

System do mocowania drabiny
System do mocowania drabiny - 1
System do mocowania drabiny - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System do mocowania drabiny

Rozwiązanie 5-krotnie szybsze od standardowych zacisków do drabin

  • Oznaczenie typu: RHSC01
  • Szerokość: 50 mm
  • Wysokość: 410 mm
  • Długość: 455 mm
  • Masa produktu (jednej sztuki): 2,500 kg
  • Kolor: Czarny, Czerwony
  • Materiał: Stal szlachetna / tworzywo sztuczne

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Oznaczenie typu Szerokość Wysokość Długość Ilość OP
Cena/OP
096383 741
RHSC01 50 mm 410 mm 455 mm
1 szt.
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
Informacje o cenach
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
  • Do maks. 4 modułów drabiny

  • Testy na uderzenia do 20 g (ECE 17.07)

  • Testowana żywotność przekracza 10 000 cykli (UKAS ISO 17025)

  • Materiał: tworzywo sztuczne, wspornik ze stali nierdzewnej, certyfikowana odporność na korozję

  • Szerokość maks. belki poprzecznej: 55 mm

  • W zestawie zamek z niepowtarzalnymi kluczami

  • Zakres dostawy: 1 para