Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Odrdzewiacz Rost-Off

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Odrdzewiacz Rost-Off

Odrdzewiacz o wysokiej jakości

  • Temperatura aplikacji min.: -10 °C
  • Temperatura aplikacji maks.: 140 °C
  • Lepkość oleju bazowego: 16.5 mm²/s
  • Lepkość oleju bazowego – warunki: W temp. 40°C
  • Temperatura zapłonu substancji: 200 °C
  • Nie zawiera silikonu: Tak
  • Nie zawiera kwasu: Tak
  • Nie zawiera AOX: Tak
  • Nie zawiera żywicy: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Spis treści Pojemnik Temperatura aplikacji min. Temperatura aplikacji maks. Ilość OP
Cena/OP
08902
0.3 l Aerozol -10 °C 140 °C
08903
5 l Kanister -10 °C 140 °C
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
Wysoka aktywność kapilarna


Optymalne pełzanie zapewnia wysoki stopień penetracji rdzy, tzn. nawet bardzo zardzewiałe połączenia śrubowe są luzowane



Optymalne usuwanie rdzy


Penetruje rdzę i luzuje zatarte wkręty i śruby



Doskonałe wypieranie wody


Wypiera i penetruje wilgoć, np. w przypadku problemów ze stykami



Optymalna ochrona przed korozją dzięki odpowiednim dodatkom


Zapewnia długotrwałą ochronę przed dalszą korozją



Nie zawiera żywic i kwasów



Nie zawiera silikonu



Zgodny z kauczukiem i uszczelkami

Uwaga

Niniejsza informacja ma jedynie charakter rekomendacji opartej na naszym doświadczeniu. W razie konieczności należy wykonać próbę zgodności materiałów w niewidocznym miejscu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.