Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Plecak

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Plecak

Materiał: nylon; z kieszeniami

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Objętość Ilość OP
Cena/OP
071593 720
350 mm 130 mm 420 mm 16 l
1 szt.
0715930243
320 mm 150 mm 440 mm 10 l
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
  • Wytrzymała tkanina nylonowa

  • Jedna zamykana kieszeń zewnętrzna

  • Dwie zewnętrzne kieszenie siatkowe

  • Szerokie, regulowane pasy naramienne

  • 350 x 130 x 420 mm (dł. x szer. x wys.)

  • Masa 550 g, objętość 16 l

  • Maks. nośność 4 kg