Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Lutownica elektryczna

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lutownica elektryczna

Wysokowydajna lutownica z miedzianym grotem z powłoką niklową i wtyczką ze stykiem ochronnym do grubszych prac lutowniczych

  • Napięcie: 230 V/AC
  • Częstotliwość: 50 Hz
  • Materiał uchwytu: Tworzywo sztuczne
  • Długość kabla: 1,5 m

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Moc znamionowa Temperatura grota lutownicy Czas nagrzewania Masa produktu (jednej sztuki) Ilość OP
Cena/OP
071594006
200 W 530 °C 3 min 450 g
1 szt.
071594005
100 W 500 °C 2.5 min 350 g