Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym
Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym - 1
Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym

ISO 7380-1, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

  • Powłoka: Ocynkowane
  • Rodzaj napędu: Gniazdo sześciokątne
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 110

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
006001680
M6 80 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 szt.
0060011270
M12 70 mm 21 mm 6,6 mm
100 szt.
0060010105
M10 105 mm 17,5 mm 5,5 mm
50 szt.
0060011012
M10 12 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011020
M10 20 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011025
M10 25 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
0060011216
M12 16 mm 21 mm 6,6 mm
100 szt.
0060011220
M12 20 mm 21 mm 6,6 mm
0060011225
M12 25 mm 21 mm 6,6 mm
100 szt.
0060011230
M12 30 mm 21 mm 6,6 mm
100 szt.
0060011235
M12 35 mm 21 mm 6,6 mm
100 szt.
0060011240
M12 40 mm 21 mm 6,6 mm
100 szt.
0060011250
M12 50 mm 21 mm 6,6 mm
100 szt.
0060011255
M12 55 mm 21 mm 6,6 mm
50 szt.
0060011645
M16 45 mm 28 mm 8,8 mm
100 szt.
006001310
M3 10 mm 5,7 mm 1,65 mm
006001312
M3 12 mm 5,7 mm 1,65 mm
006001320
M3 20 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 szt.
006001316
M3 16 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 szt.
00600136
M3 6 mm 5,7 mm 1,65 mm
00600135
M3 5 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 szt.
006001410
M4 10 mm 7,6 mm 2,2 mm
00600138
M3 8 mm 5,7 mm 1,65 mm
006001416
M4 16 mm 7,6 mm 2,2 mm
006001420
M4 20 mm 7,6 mm 2,2 mm
006001425
M4 25 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 szt.
006001422
M4 22 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 szt.
006001435
M4 35 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 szt.
006001430
M4 30 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 szt.
006001440
M4 40 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 szt.
00600148
M4 8 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 szt.
006001514
M5 14 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 szt.
006001512
M5 12 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001518
M5 18 mm 9,5 mm 2,75 mm
1000 szt.
006001520
M5 20 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001525
M5 25 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001530
M5 30 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001535
M5 35 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 szt.
006001540
M5 40 mm 9,5 mm 2,75 mm
00600156
M5 6 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 szt.
006001614
M6 14 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001570
M5 70 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 szt.
006001622
M6 22 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 szt.
006001618
M6 18 mm 10,5 mm 3,3 mm
1000 szt.
006001630
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001625
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001635
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001645
M6 45 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 szt.
006001640
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
00600166
M6 6 mm 10,5 mm 3,3 mm
1000 szt.
006001650
M6 50 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 szt.
006001660
M6 60 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 szt.
006001670
M6 70 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 szt.
006001810
M8 10 mm 14 mm 4,4 mm
006001812
M8 12 mm 14 mm 4,4 mm
100 szt.
006001814
M8 14 mm 14 mm 4,4 mm
200 szt.
006001816
M8 16 mm 14 mm 4,4 mm
100 szt.
006001818
M8 18 mm 14 mm 4,4 mm
500 szt.
006001825
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
100 szt.
006001820
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
006001830
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
100 szt.
006001835
M8 35 mm 14 mm 4,4 mm
006001840
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
100 szt.
006001845
M8 45 mm 14 mm 4,4 mm
100 szt.
006001860
M8 60 mm 14 mm 4,4 mm
200 szt.
006001880
M8 80 mm 14 mm 4,4 mm
200 szt.
006001870
M8 70 mm 14 mm 4,4 mm
200 szt.
006001890
M8 90 mm 14 mm 4,4 mm
100 szt.
0060011660
M16 60 mm 28 mm 8,8 mm
25 szt.
0060011640
M16 40 mm 28 mm 8,8 mm
25 szt.
0060011016
M10 16 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
0060011045
M10 45 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
0060011050
M10 50 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
0060011055
M10 55 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
0060011630
M16 30 mm 28 mm 8,8 mm
50 szt.
0060011060
M10 60 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
006001510
M5 10 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 szt.
006001616
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 szt.
006001620
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 szt.
0060011080
M10 80 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
0060011070
M10 70 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
0060011260
M12 60 mm 21 mm 6,6 mm
100 szt.
006001412
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm
00600158
M5 8 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001545
M5 45 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 szt.
006001610
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 szt.
006001612
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
00600168
M6 8 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 szt.
006001850
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
0060010100
M10 100 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
006001865
M8 65 mm 14 mm 4,4 mm
200 szt.
006001516
M5 16 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 szt.
0060018100
M8 100 mm 14 mm 4,4 mm
100 szt.
006001855
M8 55 mm 14 mm 4,4 mm
100 szt.
006001655
M6 55 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 szt.
006001690
M6 90 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 szt.
006001325
M3 25 mm 5,7 mm 1,65 mm
500 szt.
006001822
M8 22 mm 14 mm 4,4 mm
200 szt.
006001550
M5 50 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 szt.
00600146
M4 6 mm 7,6 mm 2,2 mm
0060011090
M10 90 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
0060011635
M16 35 mm 28 mm 8,8 mm
50 szt.
006001340
M3 40 mm 5,7 mm 1,65 mm
500 szt.
006001675
M6 75 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 szt.
0060011010
M10 10 mm 17,5 mm 5,5 mm
200 szt.
0060011065
M10 65 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 szt.
006001414
1000 szt.
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
Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 898-1

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!