Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Elektroda, podstawowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Elektroda, podstawowa

Białe końcówki

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica drutu Długość Min./maks. natężenie prądu Normy Ilość OP
Cena/OP
098266031
4 mm 450 mm 140-190 A
1 szt.
098266030
3,25 mm 450 mm 100-140 A ISO 2560, DIN 1913
1 szt.
098266037
2,5 mm 350 mm 65-90 A ISO 2560
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
  • Do konstrukcji spawanych poddawanych dużym naprężeniom

  • Osadza metal o dobrych właściwościach mechanicznych i radiograficznych

  • Zapewnia wysoką ochronę przed pękaniem (nawet dla stali o niskiej spawalności), zwiększona odporność dla stali węglowych, manganowych i niskostopowych

  • Łatwa w użyciu niezależnie od położenia

  • Kowalne szwy