Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Żarówka ze szkl.cokołem poj.standard

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Żarówka ze szkl.cokołem poj.standard

Trusted OEM quality for standard applications

  • Napięcie: 12 V/DC

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Moc znamionowa Oznaczenie gniazda Napięcie Ilość OP
Cena/OP
07201605
2 W W2x4,6d 12 V/DC
10 szt.
07201631
21 W W3x16d 12 V/DC
10 szt.
07201632
21 W W3x16q 12 V/DC
10 szt.
072016312
21 W W3x16d 12 V/DC
10 szt.
07201601
1.2 W W2x4,6d 12 V/DC
10 szt.
072015011
5 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
07201611
3 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
07201621
5 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
072016211
16 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
072027225
2 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 szt.
07202712
5 W W2,1x9,5d 12 V/DC