Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkrętarka z magazynkiem
Wkrętarka z magazynkiem - 1
Wkrętarka z magazynkiem - 2
Wkrętarka z magazynkiem - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętarka z magazynkiem

8-częściowy, bardzo wąski wkrętak z wysuwanym i obracającym się magazynkiem do szybkiego lokalizowania wymaganego bitu.

  • Rozmiar nasadki: 1/4 inch
  • Długość ostrza: 53,5 mm
  • Długość uchwytu: 130 mm
  • Szerokość uchwytu: 34,5 mm
  • Ilość bitów: 7 szt.
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
Nr art. Rozmiar nasadki Długość ostrza Długość uchwytu Szerokość uchwytu Ilość OP
Cena/OP
06136111
1/4 inch 53,5 mm 130 mm 34,5 mm
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
  • Magazynek na maks. 6 bitów 1/4 cala, długość 50 mm

  • Uchwyt: Uchwyt 1-częściowy

  • Ostrze: Stalowe ostrze o czarnej powierzchni

  • Końcówka: DIN 3126-D 6.3

  • Całkowita długość: zamknięte 182 mm, otwarte 239 mm


W zestawie:


1 x PH 1/2; z gniazdem sześciokątnym 4/5; TX 15/20; gniazdo 5,5 mm