Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zbrojenia budowlane
Zbrojenia budowlane - 1
Zbrojenia budowlane - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zbrojenia budowlane

For reinforcing bituminous and cement-based surface seals

  • Materiał: Włókno szklane
  • Ciężar powłoki na m²: 75 g
  • Rozmiar oczek sita: 5 x 5 mm
  • Kolor: Biały
  • Szerokość x długość wałka: 1 x 100 m
  • Odporność na: Zasada
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
Nr art. Materiał Ciężar powłoki na m² Rozmiar oczek sita Kolor Ilość OP
Cena/OP
0893212105
Włókno szklane 75 g 5 x 5 mm Biały
100 szt.