Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pas mocujący z zamknięciem zaciskowym

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pas mocujący z zamknięciem zaciskowym

  • Oznaczenie typu: KSG48
  • Szerokość: 25 mm
  • Długość: 2000 mm
  • Masa produktu (jednej sztuki): 0,231 kg
  • Kształt haka: Oczko mocujące ZOE
  • Kolor: Czerwony
  • Materiał: PES – poliester

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Oznaczenie typu Szerokość Długość Masa produktu (jednej sztuki) Ilość OP
Cena/OP
096380 248
KSG48 25 mm 2000 mm 0,231 kg
1 szt.
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
Informacje o cenach
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
  • Mocowanie wszyte

  • Testy do 300 daN