Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B - 1
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B - 2
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B - 3
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B - 4
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

Przykręcane

  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Powłoka: Bez osłony
  • Kolor: Czarny
  • Średnica podstawy: 77 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do cokołu o wysokości Regulacja wysokości Obciążalność Materiał Ilość OP
Cena/OP
0683360302
125 mm +18mm / -10mm 500 kg Tworzywo sztuczne
0683360301
100 mm +18mm / -10mm 500 kg Tworzywo sztuczne
0683360300
85 mm +18mm / -10mm 500 kg Tworzywo sztuczne
0683360304
170 mm +18mm / -10mm 500 kg Tworzywo sztuczne
0683360303
150 mm +18mm / -10mm 500 kg Tworzywo sztuczne
0683360305
200 mm +18mm / -10mm 500 kg Tworzywo sztuczne
0683360295
45 mm + 20 mm Tworzywo sztuczne
0683360296
50 mm +20 mm / -5 mm Tworzywo sztuczne
0683360297
60 mm +20 mm / -5 mm Tworzywo sztuczne
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
Nr art. Nr materiałowy klienta
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
  • Stabilne podparcie dzięki dużej powierzchni

  • Łatwa regulacja ręczna lub za pomocą śrubokręta

  • Podpora boku szafki

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Podane wymiary nie są wiążące.