Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Akumulatorowa wkrętarka udarowa ASS 18-A EC Combi
Akumulatorowa wkrętarka udarowa ASS 18-A EC Combi - 1
Akumulatorowa wkrętarka udarowa ASS 18-A EC Combi - 2
Akumulatorowa wkrętarka udarowa ASS 18-A EC Combi - 3
Akumulatorowa wkrętarka udarowa ASS 18-A EC Combi - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowa wkrętarka udarowa ASS 18-A EC Combi

Bardzo wszechstronna, akumulatorowa wkrętarka udarowa z unikalnym kombinowanym uchwytem narzędzia, 3-stopniową regulacją mocy i silnikiem bezszczotkowym o niewielkich wymaganiach obsługowych.

  • Napięcie: 18 V/DC
  • Min./maks. obroty jałowe: 0-2800 obr./min
  • Min./maks. szybkość uderzeń: 0-3200 obr./min
  • Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu w twarde podłoże: 185 Nm
  • Przeznaczone do śruby: M6 - M16
  • Mocowanie od strony maszyny: Gniazdo zewnętrzne prostokątne 1/2 cala i sześciokątne 1/4 cala
  • Długość: 158 mm
  • Szerokość: 60 mm
  • Wysokość: 240 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 1,8 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Ilość akumulatorów/... Pojemność akumulatora/b... Napięcie Min./maks. obroty jałowe Ilość OP
Cena/OP
57005102
2 szt. 5 Ah 18 V/DC 0-2800 obr./min
1 szt.
570051001
0 szt. 0 Ah 18 V/DC 0-2800 obr./min
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
Kombinowany uchwyt narzędzia


Dzięki połączeniu gniazda sześciokątnego 1/4 cala i napędu czworokątnego 1/2 cala jedno urządzenie może być wykorzystywane do jeszcze większej liczby zastosowań



Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych


Dłuższy czas pracy bez ładowania akumulatora i dłuższa żywotność silnika



3-stopniowa regulacja mocy


3-stopniowa regulacja współczynnika prędkości/udaru do różnych zastosowań i materiałów



Optymalne oświetlenie obszaru roboczego


Oświetlenie za pomocą trzech diod LED



Wygodna konstrukcja uchwytu


Ergonomiczny i smukły uchwyt z miękkimi elementami zapewnia bezpieczny i solidny chwyt