Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma do rur Multifux stal stal/EPDM
Obejma do rur Multifux stal stal/EPDM - 1
Obejma do rur Multifux stal stal/EPDM - 2
Obejma do rur Multifux stal stal/EPDM - 3
Obejma do rur Multifux stal stal/EPDM - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma do rur Multifux stal stal/EPDM

The fastening clamp with rubber profile

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 185

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość Średnica znamionowa Otwór kołnierza Odległość od środka rury od środka otworu Ilość OP
Cena/OP
054211 20
20 mm 11 mm M8 20 mm
50 szt.
054212 15
15 mm 12 mm M6 17,2 mm
054212 12
12 mm 12 mm M5 14 mm
054212 20
20 mm 12 mm M8 20,5 mm
50 szt.
054214 20
20 mm 14 mm M8 21,5 mm
50 szt.
054213225
25 mm 132 mm M10 83,5 mm
5 szt.
054215 12
12 mm 15 mm M5 15,5 mm
054215 15
15 mm 15 mm M6 18,7 mm
054215 25
25 mm 15 mm M10 25 mm
50 szt.
054215 20
20 mm 15 mm M8 22 mm
50 szt.
054216 15
15 mm 16 mm M6 19,2 mm
100 szt.
054216 20
20 mm 16 mm M8 22,5 mm
100 szt.
054218 20
20 mm 18 mm M8 23,5 mm
50 szt.
054218 15
15 mm 18 mm M6 20,2 mm
50 szt.
054220 12
12 mm 20 mm M5 18 mm
100 szt.
054218 25
25 mm 18 mm M10 26,5 mm
50 szt.
054220 15
15 mm 20 mm M6 21,2 mm
50 szt.
054220 20
20 mm 20 mm M8 24,5 mm
054220 25
25 mm 20 mm M10 27,5 mm
054222 15
15 mm 22 mm M6 22,2 mm
50 szt.
054222 20
20 mm 22 mm M8 25,5 mm
054223 15
15 mm 23,000 mm M6 22,7 mm
50 szt.
054225 15
15 mm 25 mm M6 23,7 mm
50 szt.
054225 20
20 mm 25 mm M8 27 mm
25 szt.
054225 25
25 mm 25 mm M10 30 mm
10 szt.
054227 20
20 mm 27 mm M8 28 mm
25 szt.
054228 12
12 mm 28 mm M5 22 mm
100 szt.
054228 20
20 mm 28 mm M8 28,5 mm
50 szt.
054228 25
25 mm 28 mm M10 31,5 mm
25 szt.
054230 20
20 mm 30 mm M8 29,5 mm
25 szt.
054230 15
15 mm 30 mm M6 26,2 mm
50 szt.
054230 25
25 mm 30 mm M10 32,5 mm
25 szt.
054232 15
15 mm 32 mm M6 27,2 mm
25 szt.
054232 20
20 mm 32 mm M8 30,5 mm
50 szt.
054234 15
15 mm 34 mm M6 28,2 mm
25 szt.
054234 20
20 mm 34 mm M8 31,5 mm
50 szt.
054234 25
25 mm 34 mm M10 34,5 mm
10 szt.
054235 20
20 mm 35 mm M8 32 mm
25 szt.
054235 25
25 mm 35 mm M10 35 mm
25 szt.
054238 25
25 mm 38 mm M10 36,5 mm
054238 20
20 mm 38 mm M8 33,5 mm
35 szt.
054240 15
15 mm 40 mm M6 31,3 mm
25 szt.
054240 25
25 mm 40 mm M10 37,5 mm
10 szt.
054240 20
20 mm 40 mm M8 34,5 mm
054242 20
20 mm 42 mm M8 35,5 mm
15 szt.
054242 25
25 mm 42 mm M10 38,5 mm
25 szt.
054245 15
15 mm 45 mm M6 33,7 mm
25 szt.
054245 20
20 mm 45 mm M8 37 mm
10 szt.
054247 25
25 mm 47 mm M10 41 mm
10 szt.
054248 20
20 mm 48 mm M8 38,5 mm
10 szt.
054250 20
20 mm 50 mm M8 39,5 mm
25 szt.
05425 15
15 mm 5 mm M6 13,7 mm
100 szt.
054255 20
20 mm 55 mm M8 42,5 mm
10 szt.
054255 25
25 mm 55 mm M10 45 mm
10 szt.
05426 12
12 mm 6 mm M5 11 mm
05426 20
20 mm 6 mm M8 17,5 mm
100 szt.
054260 20
20 mm 60 mm M8 44,5 mm
20 szt.
05426 9
9 mm 6 mm M4 8,7 mm
100 szt.
054260 25
25 mm 60 mm M10 47,5 mm
10 szt.
054264 25
25 mm 64 mm M10 49,5 mm
10 szt.
054267 20
20 mm 67 mm M8 48 mm
10 szt.
054265 25
25 mm 65 mm M10 50 mm
10 szt.
054269 25
25 mm 69 mm M10 52 mm
10 szt.
05427 12
12 mm 7,000 mm M5 11,5 mm
100 szt.
05428 12
12 mm 8 mm M5 12 mm
054277 25
25 mm 77 mm M10 56,5 mm
10 szt.
05428 20
20 mm 8 mm M8 18,5 mm
50 szt.
05429 12
12 mm 9 mm M5 12,5 mm
100 szt.
054219 25
25 mm 19,000 mm M10 27 mm
50 szt.
054256 20
20 mm 56,000 mm M8 42,5 mm
10 szt.
054270 20
20 mm 70,000 mm M8 49,5 mm
25 szt.
054280 20
20 mm 80,000 mm M8 54,5 mm
10 szt.
054218 12
12 mm 18,000 mm M5 17 mm
100 szt.
054244 20
20 mm 44,000 mm M8 36,5 mm
50 szt.
054214 15
15 mm 14,000 mm M6 18,2 mm
100 szt.
054212 25
25 mm 12 mm M10 23,5 mm
50 szt.
054219 15
15 mm 19,000 mm M6 20,7 mm
100 szt.
054236 25
25 mm 36,000 mm M10 35,5 mm
10 szt.
054246 25
25 mm 46,000 mm M10 40,5 mm
10 szt.
054213 20
20 mm 13 mm M8 21 mm
100 szt.
054223 20
20 mm 23 mm M8 26 mm
50 szt.
054219 20
20 mm 19 mm M8 24 mm
50 szt.
054224 20
20 mm 24 mm M8 26,5 mm
50 szt.
054225 12
12 mm 25 mm M5 20,5 mm
50 szt.
054243 15
15 mm 43 mm M6 32,7 mm
25 szt.
054235 15
15 mm 35 mm M6 28,7 mm
25 szt.
054250 25
25 mm 50 mm M10 42,5 mm
20 szt.
054251 25
25 mm 51 mm M10 43 mm
10 szt.
05426 15
15 mm 6 mm M6 14,2 mm
100 szt.
054239 20
20 mm 20 mm M8 34 mm
50 szt.
054238 15
15 mm 38 mm M6 30,2 mm
50 szt.
054285 25
25 mm 85,000 mm M10 60 mm
10 szt.
054260 15
15 mm 60 mm M6 41,2 mm
10 szt.
054210025
25 mm 100 mm M10 67,5 mm
5 szt.
054290 25
25 mm 90,000 mm M10 62,5 mm
5 szt.
05428 15
15 mm 8 mm M6 15,2 mm
054274 25
25 mm 74 mm M10 54,5 mm
10 szt.
054228 15
15 mm 28 mm M6 25,2 mm
50 szt.
0542510020
20 mm 100 mm M8 64,5 mm
25 szt.
054270 25
25 mm 70 mm M10 52,5 mm
25 szt.
054250 15
15 mm 50,000 mm M6 36,2 mm
100 szt.
054237 20
20 mm 37,000 mm M8 33 mm
25 szt.
054252 25
25 mm 52,000 mm M10 43,5 mm
10 szt.
054243 25
25 mm 43 mm M10 39 mm
25 szt.
054222 25
25 mm 22 mm M10 28,5 mm
50 szt.
054216 12
12 mm 16 mm M5 16 mm
100 szt.
054213 12
12 mm 13 mm M5 14,5 mm
100 szt.
054210 12
12 mm 10 mm M5 13 mm
054210 20
20 mm 10 mm M8 19,5 mm
50 szt.
054210 15
15 mm 10 mm M6 16,2 mm
100 szt.
NB90000111
12 mm
10 szt.
NB90000112
1 szt.
NB90000113
1 szt.
NB90000114
200 szt.
NB90000115
1 szt.
NB90000116
200 szt.
NB90000117
1 szt.
NB90000118
200 szt.
NB90000119
1 szt.
NB90000120
200 szt.
NB90000121
200 szt.
NB90000122
1 szt.
NB90000123
200 szt.
NB90000124
200 szt.
NB90000125
1 szt.
NB90000126
200 szt.
NB90000127
1 szt.
NB90000128
1 szt.
NB90000129
100 szt.
NB90000130
1 szt.
NB90000132
100 szt.
NB90000133
1 szt.
NB90000134
100 szt.
NB90000135
1 szt.
NB90000136
1 szt.
NB90000137
100 szt.
NB90000138
1 szt.
NB90000139
1 szt.
NB90000140
50 szt.
NB90000141
1 szt.
NB90000142
1 szt.
NB90000143
1 szt.
NB90000144
50 szt.
NB90000145
200 szt.
NB90000146
1 szt.
NB90000147
50 szt.
NB90000148
1 szt.
NB90000149
1 szt.
NB90000150
1 szt.
NB90000151
100 szt.
NB90000152
1 szt.
NB90000153
1 szt.
NB90000154
1 szt.
NB90000155
1 szt.
NB90000156
200 szt.
NB90000157
1 szt.
NB90000158
1 szt.
NB90000159
1 szt.
NB90000160
1 szt.
NB90000161
1 szt.
NB90000162
1 szt.
NB90000163
1 szt.
NB90000164
1 szt.
NB90000165
1 szt.
NB90000166
50 szt.
NB90000167
200 szt.
NB90000168
1 szt.
NB90000169
1 szt.
NB90000170
1 szt.
NB90000171
1 szt.
NB90000172
1 szt.
NB90000173
1 szt.
NB90000174
1 szt.
NB90000175
1 szt.
NB90000176
25 szt.
NB90000177
1 szt.
NB90000178
200 szt.
NB90000179
1 szt.
NB90000180
1 szt.
NB90000181
1 szt.
NB90000182
1 szt.
NB90000183
1 szt.
NB90000184
10 szt.
NB90000419
1 szt.
NB90000420