Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uchwyt na młotek

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uchwyt na młotek

Z pętlą do pasa i solidną, ruchomą klamrą wykonaną ze stali nierdzewnej

  • Długość x szerokość x wysokość: 110 x 70 x 160 mm
  • Do szerokości taśmy: 70 mm
  • Materiał: PES – poliester
  • Kolor: Czarny, Szary
  • Masa produktu (jednej sztuki): 93 g
  • Maks. obciążalność: 3 kg
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
Nr art. Długość x szerokość x wysokość Do szerokości taśmy Materiał Kolor Ilość OP
Cena/OP
0715930230
110 x 70 x 160 mm 70 mm PES – poliester Czarny, Szary
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
Nr art. Nr materiałowy klienta
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
  • Elastyczna taśma na długopisy i małe wkrętaki po zewnętrznej stronie

  • Pętla do pasa i uchwyt na młotek wykonane z wysokiej jakości poliestru (1680 den)
Uwaga

Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w zakres dostawy.