Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkrętarka akumulatorowa BS 12-A

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętarka akumulatorowa BS 12-A

Niezwykle kompaktowa, mocna wiertarko-wkrętarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym 12 V. Doskonała do wszystkich lekkich zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem. Możliwość wyboru pojemności akumulatora za pomocą polecenia WYBIERZ POJEMNOŚĆ.

  • Napięcie: 12 V/DC
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-400 / 0-1300 obr./min
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 30 / 15 Nm
  • Zakres uchwytu: 1-10 mm
  • Oprawa uchwytu wiertarskiego: 1/2 cala x 20 UNF
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm
  • Długość: 169 mm
  • Wysokość: 178 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 0,95 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Ilość akumulatorów/... Pojemność akumulatora/b... Napięcie Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. Ilość OP
Cena/OP
57001112
2 szt. 2 Ah 12 V/DC 0-400 / 0-1300 obr./min
1 szt.
570011101
0 szt. 12 V/DC 0-400 / 0-1300 obr./min
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
Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet nad głową i w ciasnych przestrzeniach


Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja



Zestaw akumulatorów litowo-jonowych


Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Poręczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.



Sprawdza się podczas wkręcania i wiercenia


Dzięki 2-biegowej przekładni i uchwytowi wiertarskiemu ta wkrętarka akumulatorowa doskonale sprawdza się podczas wkręcania i wiercenia.



Zabezpieczenie przed przeciążeniem


Zapobiega uszkodzeniom silnika i akumulatora spowodowanym przeciążeniem.



Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony


Lampka LED



Zgodność z wszystkimi systemami zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V